Carlo Gavazzi - SSR 3-F. 400VAC/55A 4-32VDC - RZ3A40D55

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR 3-F. 400VAC/55A 4-32VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 4...32 V

  • Antall faser - 3

  • For rekkemontasje - nei

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nullpunktkoblende - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035404102

Elnummer

4134771

Leverandørens varenummer

RZ3A40D55

Typebeskrivelse

4134771

Nominell matespenning ved DC:

4...32 V

Antall faser:

3

For rekkemontasje:

nei

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

55 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

15 A

3-polet Solid state rele (SSR), nominell nettspenning 400VAC, maks. last strøm 55A, 4-32 VDC, kobling nullgjennomgang, innebygget transientbeskyttelse.