Carlo Gavazzi - SSR 3-F. 400VAC/75A 4-32VDC - RZ3A40D75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 4...32 V
Antall faser - 3
For rekkemontasje - nei
Spenningstype for betjening - DC
Nullpunktkoblende - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035402948
Elnummer
4134772
Leverandørens varenummer
RZ3A40D75
Typebeskrivelse
4134772
Nominell matespenning ved DC:
4...32 V
Antall faser:
3
For rekkemontasje:
nei
Spenningstype for betjening:
DC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
75 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
20 A


