Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SSR 3-F. 600VAC/25A 24-275VAC - RZ3A60A25

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR 3-F. 600VAC/25A 24-275VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...275 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...50 V

  • Antall faser - 3

  • For rekkemontasje - nei

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...275 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035402986

Elnummer

4134777

Leverandørens varenummer

RZ3A60A25

Typebeskrivelse

4134777

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...275 V

Nominell matespenning ved DC:

24...50 V

Antall faser:

3

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...275 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

24 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

5 A

3-polet Solid state rele (SSR), nominell nettspenning 600VAC, maks. last strøm 25A, styreinngang 24-275VAC/DC, kobling nullgjennomgang, transientbeskyttelse.