Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SSR 3-F. 600VAC/75A 4-32VDC - RZ3A60D75P

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR 3-F. 600VAC/75A 4-32VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 4...32 V

  • Antall faser - 3

  • For rekkemontasje - nei

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nullpunktkoblende - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035404089

Elnummer

4134804

Leverandørens varenummer

RZ3A60D75P

Typebeskrivelse

4134804

Nominell matespenning ved DC:

4...32 V

Antall faser:

3

For rekkemontasje:

nei

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

75 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

20 A

3-polet Solid state rele (SSR), nominell nettspenning 600VAC, maks. last strøm 75A, styreinngang 4-32 VDC, kobling nullgjennomgang, transientbeskyttelse.