Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SSR 400VAC/100A 3-32VDC - RM1A40D100

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR  400VAC/100A 3-32VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 4...32 V

  • Antall faser - 1

  • For rekkemontasje - nei

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035320785

Elnummer

4134747

Leverandørens varenummer

RM1A40D100

Typebeskrivelse

4134747

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

4...32 V

Antall faser:

1

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

100 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

30 A

Solid state rele (SSR/statisk rele). 1-polet. For nominell nettspenning inntil 400VAC. Maks. last 100A. Styreinngang 4-32 VDC. Kobling nullgjennomgang.