Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SSR 400VAC/25A 24-265VAC - RM1A40A25

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR  400VAC/25A 24-265VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...280 V

  • Nominell matespenning ved DC - 22...48 V

  • Antall faser - 1

  • For rekkemontasje - nei

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 20...280 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035320761

Elnummer

4134744

Leverandørens varenummer

RM1A40A25

Typebeskrivelse

4134744

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...280 V

Nominell matespenning ved DC:

22...48 V

Antall faser:

1

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...280 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

25 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

5 A

Solid state rele (SSR/statisk rele). 1-polet. For nom. nettspenning inntil 400VAC. Maks. last 25A. Styreinng. 20-280 VAC/22-48 VDC. Kobling nullgjennomgang.