Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Carlo Gavazzi - SSR 40A@40°C, 42-600VAC - RGC1A60A40KGE

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR 40A@40°C, 42-600VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...275 V

  • Nominell matespenning ved DC - 21,6...190 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035417195

Elnummer

4165186

Leverandørens varenummer

RGC1A60A40KGE

Typebeskrivelse

4165186

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...275 V

Nominell matespenning ved DC:

21,6...190 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...275 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

40 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

13 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

RG-Serien Solid State Rele beregnet for ohmsk last opp til 40A@40°C / 42-600VAC med AC/DC styrespenning