Carlo Gavazzi - SSR TRANSF. KOBL. 400V/50A - RM1C40D50

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR TRANSF. KOBL. 400V/50A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...440 V

  • Nominell matespenning ved DC - 4,25...32 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035324608

Elnummer

4134751

Leverandørens varenummer

RM1C40D50

Typebeskrivelse

4134751

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...440 V

Nominell matespenning ved DC:

4,25...32 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...440 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

50 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

20 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Solid state rele (SSR) for transformatorlaster, 1-polet, 400V, 50A, spissverdikobling/peak switching.