Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - SSR UTG. MODUL 230VAC/5A - RP1A23D5M1

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR UTG. MODUL 230VAC/5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 5...34 V

  • Antall faser - 1

  • For rekkemontasje - Ja

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nullpunktkoblende - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035323229

Elnummer

4134760

Leverandørens varenummer

RP1A23D5M1

Typebeskrivelse

4134760

Nominell matespenning ved DC:

5...34 V

Antall faser:

1

For rekkemontasje:

Ja

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

5 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

3 A

Interface Solid state rele (SSR). PCB-rele. Nom. nettspenning inntil 230VAC. Maks. 5A. Styreinngang 5-34VDC. Kobling i nullgjennomgang. Montert på sokkel.