Carlo Gavazzi - STEGO 10W 110-250VAC/DC - RC016-10W

KopierKopier
Carlo Gavazzi - STEGO 10W 110-250VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 10 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V

  • Driftspenning ved DC - 110...265 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703626577028

Elnummer

5470034

Leverandørens varenummer

RC016-10W

Typebeskrivelse

5470034

Merkeeffekt:

10 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...265 V

Driftspenning ved DC:

110...265 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...265 V

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

10 W

Bredde:

50 mm

Høyde:

25 mm

Dybde:

12,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Varmelement 10W 110-250VAC/DC