Carlo Gavazzi - STEGO 8W 110-250VAC/DC - RC016-8W

KopierKopier
Carlo Gavazzi - STEGO 8W 110-250VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 8 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V

  • Driftspenning ved DC - 110...265 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703626577011

Elnummer

5470033

Leverandørens varenummer

RC016-8W

Typebeskrivelse

5470033

Merkeeffekt:

8 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...265 V

Driftspenning ved DC:

110...265 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...265 V

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

8 W

Bredde:

25 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

12,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Varmelementer 8W 110/230VAC/DC