Carlo Gavazzi - Strømtransformator 80/5A - CTD1X805AXXX

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 80 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,25 VA

  • Åpningsdiameter - 23,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956040173

Elnummer

8200434

Leverandørens varenummer

CTD1X805AXXX

Typebeskrivelse

8200434

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

80 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1,25 VA

Åpningsdiameter:

23,3 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Standard strømtransformator med omsetningsforhold 80/5A . Sirkulær lysåpning ø=23,3mm. Dobbelt sett tilkoblingsterminaler. Leveres med DIN-skinne feste.