Carlo Gavazzi - Strømtransformator med måleområde 0,4 til 60A og elektronisk digital utgang maks. 250VAC/DC, 0,5A - EISH400MA230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 0,4 A
Sluttverdi måleområde strøm - 60 A
Frekvens merkestrøm - 50 Hz
Type analog utgang - Andre
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956090024
Elnummer
8010705
Leverandørens varenummer
EISH400MA230
Typebeskrivelse
8010705
Startverdi måleområde strøm:
0,4 A
Sluttverdi måleområde strøm:
60 A
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Type analog utgang:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
Ja
Med bryterutgang:
Ja


