Carlo Gavazzi - STRØMADAPTER FOR EM271 - TCDMMXXX80CMX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Sekundær merkestrømstyrke - 10000 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1000 VA
Åpningsdiameter - 20 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956083453
Elnummer
8200741
Leverandørens varenummer
TCDMMXXX80CMX
Typebeskrivelse
8200741
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Sekundær merkestrømstyrke:
10000 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1000 VA
Åpningsdiameter:
20 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1


