Carlo Gavazzi - STRØMFORSYNING 12VDC/1,5A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 11,76...12,24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC - 120...375 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032973920186
Elnummer
6613163
Leverandørens varenummer
SPD12181
Typebeskrivelse
6613163
Type matespenning
AC/DC
Første utgangsspenning
11,76...12,24 V
Maks utgangsstrøm 1
1,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC
120...375 V
Andre utgangsspenning
0...0 V
Tredje utgangsspenning
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2
0 A
Maks utgangsstrøm 3
0 A
Justerbar utgangsspenning
Ja
Nominell utgangsspenning 1
12 V
Nominell utgangsspenning 2
0 V
Nominell utgangsspenning 3
0 V
Nominell utgangsstrøm 1
1,5 A
Nominell utgangsstrøm 2
0 A
Nominell utgangsstrøm 3
0 A
Kortslutningssikker
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning
Ja
Effektforbruk
4,65 VA
Utgangseffekt
18 W
Stabilisert
Ja
Type strømtilkobling
Skrukobling
Skinnemontering er mulig
Ja
Veggmontasje er mulig
Nei
For rekkemontasje
Nei
Bredde i antall modulmellomrom
0
Innbyggingsbredde
22,5 mm
Innbyggingshøyde
90 mm
Direktemontering mulig
Ja
Bredde
22,5 mm
Høyde
90 mm
Dybde
114 mm
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
SIL iflg. IEC 61508
1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Level a
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1
STRØMFORSYNING 12VDC/1,5A