Carlo Gavazzi - STRØMFORSYNING 18-60VAC/DC - BPL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Amperemeter - nei
Måler reaktiv effekt (VAR) - nei
Frekvensmåler - nei
Voltmeter - nei
Måler, aktiv effekt (W) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8030956016925
Elnummer
8001744
Leverandørens varenummer
BPL
Typebeskrivelse
8001744
Amperemeter:
nei
Måler reaktiv effekt (VAR):
nei
Frekvensmåler:
nei
Voltmeter:
nei
Måler, aktiv effekt (W):
nei
Type matespenning:
AC/DC
Bredde:
50 mm
Høyde:
30 mm
Turtallsmåler:
nei
Impulsteller:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Andre
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Andre
Samplingsfrekvens:
0 Hz
Antall spenningsmålingsinnganger:
0
Antall strømmålingsinnganger:
0
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
18...60 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
18...60 V
Frekvensmåleområde:
0...0 Hz
Display:
Uten
Fjernskjerm:
nei
Skjermoppløsning (horisontal):
0 px
Skjermoppløsning (vertikal):
0 px
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
0
Ethernet-tilkobling:
0
Støtteprotokoll for IEC 61850 Ethernet:
nei
Støtteprotokoll for OPC UA PubSub:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Med revisjonslogging (audit log):
nei
Med fastvare signatur:
nei
Med logging av sikkerhetshendelser (security event log):
nei
Med rollebasert tilgangskontroll (RBAC):
nei
Webserver med HTTPS-overføringsprotokoll:
nei
Dybde:
90 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP20


