Utgått

Carlo Gavazzi - Strømforsyning 240W 48VDC - SPDM482401

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Strømforsyning 240W 48VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 47,52...48,48 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 48 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SPD

EAN/GTIN

8033130191272

Elnummer

6604421

Leverandørens varenummer

SPDM482401

Typebeskrivelse

6604421

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

47,52...48,48 V

Maks utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell utgangsspenning 1:

48 V

Nominell utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

127...370 V

Utgangseffekt:

240 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

5 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

70 mm

Innbyggingshøyde:

124 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

70 mm

Høyde:

124 mm

Dybde:

127,2 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level a

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Strømforsyning 240W 48VDC for DIN-Skinne montering, med skrutilkobling