Utgått

Carlo Gavazzi - STRØMFORSYNING 24VDC/4,2A - SPD241001

KopierKopier
Carlo Gavazzi - STRØMFORSYNING 24VDC/4,2A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 23,76...24,24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 4,2 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 120...375 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8033130123310

Elnummer

6613100

Leverandørens varenummer

SPD241001

Typebeskrivelse

6613100

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

23,76...24,24 V

Maks utgangsstrøm 1:

4,2 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

120...375 V

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 1:

4,2 A

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

15 VA

Utgangseffekt:

100,8 W

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontasje er mulig:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

40,5 mm

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

40,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

114 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level a

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

STRØMFORSYNING 24VDC/4,2A