Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - STRØMFORSYNING 30W 12VDC 2.1A - SPMA12301

KopierKopier
Carlo Gavazzi - STRØMFORSYNING 30W 12VDC 2.1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 12...12 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,1 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 12 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 2,1 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035433621

Elnummer

6601186

Leverandørens varenummer

SPMA12301

Typebeskrivelse

6601186

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

12...12 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,1 A

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsstrøm 1:

2,1 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

120...350 V

Utgangseffekt:

30 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

85...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0,5 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsbredde:

52,2 mm

Innbyggingshøyde:

50 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

52,2 mm

Høyde:

91 mm

Dybde:

63 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

SPMA er en serie modulær strømforsyninger som er spesielt designet for å tilfredstille applikasjonskravene innen både industri- og byggautomasjon. Forsyningene kan tilkobles både 115/230 VAC og 120-350 VDC. SPMA tilfredstiller kravene for både CE, UL508, UL 62638, UL 1310 klasse 2, UL 121201 klasse 1 Div 2, samt 4kVAC isolasjonskravet for batteriladerapplikasjoner. Enheten har både strøm- og spenningsbeskyttelse, samt kortslutningsbeskyttelse. Driftstemperaturen er -30 til +70 °C.