Carlo Gavazzi - Strømforsyning 30W 12VDC - SPDM12301B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 11,88...12,12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SPD
EAN/GTIN
8033130188685
Elnummer
6604413
Leverandørens varenummer
SPDM12301B
Typebeskrivelse
6604413
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
11,88...12,12 V
Maks utgangsstrøm 1:
2 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Nominell utgangsstrøm 1:
2 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
120...375 V
Utgangseffekt:
30 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
0,3 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsbredde:
22,5 mm
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
100 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level a
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


