Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Carlo Gavazzi - Strømforsyning 50W 12VDC - SPDM12501B

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Strømforsyning 50W 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 11,88...12,12 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 4 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 12 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 4 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8033130188661

Elnummer

6604415

Leverandørens varenummer

SPDM12501B

Typebeskrivelse

6604415

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

11,88...12,12 V

Maks utgangsstrøm 1:

4 A

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsstrøm 1:

4 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

120...375 V

Utgangseffekt:

50 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0,3 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

30 mm

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

30 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

100 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level a

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Strømforsyning 50W 12VDC for DIN-Skinne montering, med fjærklemmer