Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Carlo Gavazzi - Strømforsyning 75W 24VDC - SPDC24751

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Strømforsyning 75W 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 0...0 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 0 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 0 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8033130191135

Elnummer

6604408

Leverandørens varenummer

SPDC24751

Typebeskrivelse

6604408

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 1:

0 A

Nominell utgangsspenning 1:

0 V

Nominell utgangsstrøm 1:

0 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Utgangseffekt:

0 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

nei

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Effektforbruk:

0 VA

Stabilisert:

nei

Type strømtilkobling:

Gjennomgående forbindelse

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level a

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Strømforsyning 75W 24VDC for DIN-Skinne montering, med skrutilkobling

Carlo Gavazzi

Et Carlo Gavazzi-produkt

Oppdag Carlo Gavazzi-serien