Utgått

Carlo Gavazzi - STRØMFORSYNING TRIO-PS/1AC/24DC/5 2866310 - SPD24601

KopierKopier
Carlo Gavazzi - STRØMFORSYNING TRIO-PS/1AC/24DC/5 2866310

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 23,88...24,12 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 90...375 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SPD

EAN/GTIN

8032973920360

Elnummer

6613118

Leverandørens varenummer

SPD24601

Typebeskrivelse

SMPS

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

23,88...24,12 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

90...375 V

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

8,8 VA

Utgangseffekt:

60 W

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontasje er mulig:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsbredde:

40,5 mm

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

40,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

114 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level a

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

STRØMFORSYNING 24VDC/2,5A