Carlo Gavazzi - STRØMMÅLERELE AC/DC - DIA01CB235A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 115...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Gjeldende måleområde strøm - 0,5...5 A
Funksjon énfase understrøm - nei
Funksjon énfase overstrøm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956000337
Elnummer
4367563
Leverandørens varenummer
DIA01CB235A
Typebeskrivelse
4367563
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
115...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Gjeldende måleområde strøm:
0,5...5 A
Funksjon énfase understrøm:
nei
Funksjon énfase overstrøm:
Ja
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
115...230 V
Funksjon trefase understrøm:
nei
Funksjon trefase overstrøm:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Funksjon DC-spenning understrøm:
nei
Funksjon DC-spenning overstrøm:
Ja
Funksjon DC-strømvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Ekstern strømtransformator:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
99,5 mm


