Carlo Gavazzi - STRØMTRAFO 500A/4-20MA - A82-20500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 0 A
Sluttverdi måleområde strøm - 500 A
Type analog utgang - 4-20 mA
Monteringsmetode - Direktemontering
Integrert konfigurasjonsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870048444
Elnummer
8067465
Leverandørens varenummer
A82-20500
Typebeskrivelse
8067465
Startverdi måleområde strøm:
0 A
Sluttverdi måleområde strøm:
500 A
Type analog utgang:
4-20 mA
Monteringsmetode:
Direktemontering
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
nei
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Med bryterutgang:
nei
Strømtransformator med måleområde 0-500A og utgang 2-leder 4-20mA. Lysåpning ø=27mm. Med fast kabel l=200cm.