Carlo Gavazzi - STRØMTRAFO 50A/4-20MA - A82-2050

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi måleområde strøm - 0 A

  • Sluttverdi måleområde strøm - 50 A

  • Frekvens merkestrøm - 50 Hz

  • Type analog utgang - 4-20 mA

  • Monteringsmetode - Direktemontering

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870048437

Elnummer

8067462

Leverandørens varenummer

A82-2050

Typebeskrivelse

8067462

Startverdi måleområde strøm:

0 A

Sluttverdi måleområde strøm:

50 A

Frekvens merkestrøm:

50 Hz

Type analog utgang:

4-20 mA

Monteringsmetode:

Direktemontering

Integrert konfigurasjonsfunksjon:

nei

Med bryterutgang:

nei

Strømtransformator med måleområde 0-50A og utgang 2-leder 4-20mA. Lysåpning ø=27mm. Med fast kabel l=200cm.