Carlo Gavazzi - Strømtransformator 1000/5A - CTD4X10005AXXX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 1000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 17,5 VA
Åpningsdiameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956039801
Elnummer
8200489
Leverandørens varenummer
CTD4X10005AXXX
Typebeskrivelse
8200489
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
1000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
17,5 VA
Åpningsdiameter:
51 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


