Carlo Gavazzi - Strømtransformator 1500/5A - CTD8Q15005AXXX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 1500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 15 VA
Åpningsdiameter - 55,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956057461
Elnummer
8200528
Leverandørens varenummer
CTD8Q15005AXXX
Typebeskrivelse
8200528
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
1500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
15 VA
Åpningsdiameter:
55,5 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


