Carlo Gavazzi - Strømtransformator 200/5A - CTD4X2005AXXX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 200 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 3,25 VA
Åpningsdiameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CTD
EAN/GTIN
8030956040562
Elnummer
8200480
Leverandørens varenummer
CTD4X2005AXXX
Typebeskrivelse
8200480
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
200 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
3,25 VA
Åpningsdiameter:
51 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


