Carlo Gavazzi - Strømtransformator 4000/5A - CTD8Q40005AXXX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 4000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 15 VA
Åpningsdiameter - 55,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956057508
Elnummer
8200532
Leverandørens varenummer
CTD8Q40005AXXX
Typebeskrivelse
8200532
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
4000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
15 VA
Åpningsdiameter:
55,5 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


