Carlo Gavazzi - Strømtransformator 60/5A - CTD1X605AXXX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 60 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA
Åpningsdiameter - 23,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956039702
Elnummer
8200431
Leverandørens varenummer
CTD1X605AXXX
Typebeskrivelse
8200431
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
60 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1 VA
Åpningsdiameter:
23,3 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


