Carlo Gavazzi - Strømtransformator 75/5A - CTD3X755AXXX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 75 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 3 VA
Åpningsdiameter - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956040425
Elnummer
8200463
Leverandørens varenummer
CTD3X755AXXX
Typebeskrivelse
8200463
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
75 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
3 VA
Åpningsdiameter:
41 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


