Carlo Gavazzi - Strømtransformator med måleområde 0,2 til 60A og elektronisk digital utgang maks. 30VAC/DC, 1A - EISH200MA024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 0,2 A
Sluttverdi måleområde strøm - 60 A
Frekvens merkestrøm - 50 Hz
Type analog utgang - Andre
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956090017
Elnummer
8010704
Leverandørens varenummer
EISH200MA024
Typebeskrivelse
8010704
Startverdi måleområde strøm:
0,2 A
Sluttverdi måleområde strøm:
60 A
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Type analog utgang:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
Ja
Med bryterutgang:
Ja
Strømrele med integrert strømtransformator beregnet for overvåking av kritiske laster. Kompakt utførelse med måleområde 60A. Digital utgang aktiveres når det går strøm i kretsen større enn 0,2A. Utgang 2-leder maks. 30VAC/DC 1A som for eksempel kan betjene rele eller kobles direkte på PLS inngang PNP eller NPN. Opererer uten hjelpespenning. Lysåpning ø = 12mm. Med integrert DIN-skinne feste.