Carlo Gavazzi - TCD06BX32200CMX 2x3-fase/6x1-fase strømtransformator 32A, med 200cm kabel - TCD06BX32200CMX

KopierKopier
Carlo Gavazzi - TCD06BX32200CMX 2x3-fase/6x1-fase strømtransformator 32A, med 200cm kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett

  • Primær merkestrøm In - 32 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA

  • Åpningsdiameter - 8,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956078411

Elnummer

8200696

Leverandørens varenummer

TCD06BX32200CMX

Typebeskrivelse

8200696

Modell / utførelse:

3-fase strømtrafo, sett

Primær merkestrøm In:

32 A

Sekundær merkestrømstyrke:

0 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0 VA

Åpningsdiameter:

8,5 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

6

2x3-fase/6x1-fase strømtransformator 32A, med 200cm kabel