Carlo Gavazzi - TCD06BX3280CMX 2x3-fase/6x1-fase strømtransformator 32A, med 80cm kabel - TCD06BX3280CMX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 32 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 8,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956078398
Elnummer
8200694
Leverandørens varenummer
TCD06BX3280CMX
Typebeskrivelse
8200694
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
32 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
8,5 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
6