Carlo Gavazzi - TEMPERATURFØLER - ETR9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Temperaturmåleområde - -20...120 °C
Fast kabel til sensor - Ja
Kabellengde - 2 m
Innstikkslengde - 18 mm
Elementmateriale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870049069
Elnummer
8010719
Leverandørens varenummer
ETR9
Typebeskrivelse
8010719
Temperaturmåleområde:
-20...120 °C
Fast kabel til sensor:
Ja
Kabellengde:
2 m
Innstikkslengde:
18 mm
Elementmateriale:
Messing
Sensortype:
PTC
Trådløs:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Kapsling høyde:
34 mm
Kapsling bredde:
29 mm
Kapsling dybde:
29 mm
Termistor temperaturføler. PTC føler med forskruning for bruk med temperaturrele type ST115. Hus i forniklet messing med gjengeparti 3/8" RG. Temperaturområde -20 til +120 °C. Leveres med fast silikonkabel med lengde 1m.


