Carlo Gavazzi - TEMPERATURFØLER LUFT - ETR7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Temperaturmåleområde - -20...60 °C
Fast kabel til sensor - nei
Innstikkslengde - 38 mm
Elementmateriale - Andre
Sensortype - PTC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870049052
Elnummer
8010718
Leverandørens varenummer
ETR7
Typebeskrivelse
8010718
Temperaturmåleområde:
-20...60 °C
Fast kabel til sensor:
nei
Innstikkslengde:
38 mm
Elementmateriale:
Andre
Sensortype:
PTC
Trådløs:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Kapsling høyde:
50 mm
Kapsling bredde:
65 mm
Kapsling dybde:
38 mm


