Carlo Gavazzi - TEMPERATURFØLER OVERFLATE - ETR10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Temperaturmåleområde - -20...120 °C
Fast kabel til sensor - Ja
Kabellengde - 2 m
Innstikkslengde - 52,5 mm
Elementmateriale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5709870048970
Elnummer
8010715
Leverandørens varenummer
ETR10
Typebeskrivelse
8010715
Temperaturmåleområde:
-20...120 °C
Fast kabel til sensor:
Ja
Kabellengde:
2 m
Innstikkslengde:
52,5 mm
Elementmateriale:
Messing
Sensortype:
PTC
Trådløs:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Kapsling høyde:
20 mm
Kapsling bredde:
10 mm
Kapsling dybde:
52,5 mm