Carlo Gavazzi - TEMPERATURFØLER VÆSKE - ETR61
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Temperaturmåleområde - -20...120 °C
Fast kabel til sensor - Ja
Kabellengde - 2 m
Innstikkslengde - 52 mm
Elementmateriale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5709870048994
Elnummer
8010716
Leverandørens varenummer
ETR61
Typebeskrivelse
8010716
Temperaturmåleområde:
-20...120 °C
Fast kabel til sensor:
Ja
Kabellengde:
2 m
Innstikkslengde:
52 mm
Elementmateriale:
Messing
Sensortype:
PTC
Trådløs:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Kapsling høyde:
9 mm
Kapsling bredde:
9 mm
Kapsling dybde:
52 mm
Termistor temperaturføler. PTC væskeføler for bruk med temperaturrele type ST115. Hylse i forniklet messing Ø = 9mm, l = 52mm. Temperaturområde -20 til +120 °C. Leveres med fast silikonkabel med lengde 1m.