Carlo Gavazzi - TEMPERATURFØLER VÆSKE - ETR62
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Temperaturmåleområde - -20...120 °C
Fast kabel til sensor - Ja
Kabellengde - 2 m
Innstikkslengde - 52 mm
Elementmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870049021
Elnummer
8010717
Leverandørens varenummer
ETR62
Typebeskrivelse
8010717
Temperaturmåleområde:
-20...120 °C
Fast kabel til sensor:
Ja
Kabellengde:
2 m
Innstikkslengde:
52 mm
Elementmateriale:
Andre
Sensortype:
PTC
Trådløs:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Kapsling høyde:
9 mm
Kapsling bredde:
9 mm
Kapsling dybde:
52 mm


