Carlo Gavazzi - Temperaturrele 230VAC ETR - ST11523030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 196...265 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870058986
Elnummer
8010731
Leverandørens varenummer
ST11523030
Typebeskrivelse
8010731
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
196...265 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Temperaturmåleområde:
0...30 °C
Antall vekselkontakter:
1
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
196...265 V
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0


