Utgått

Carlo Gavazzi - Temperaturrele 230VAC PT100 - ST125230100

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Temperaturrele 230VAC PT100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 196...265 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870059228

Elnummer

8010734

Leverandørens varenummer

ST125230100

Typebeskrivelse

8010734

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

196...265 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Antall målekretser:

1

Feil-lagring mulig:

nei

Temperaturmåleområde:

0...100 °C

Antall vekselkontakter:

1

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

196...265 V

Ekstern tilbakestilling:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

35 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

83 mm

Temperaturrele for Pt100 temperaturføler. Grenseverdiinnstilling 0 til +100 °C. Justerbar hysterese 1 til 20 °C. Releutgang med vekselkontakt. Hjelpespenning 230VAC. For 11-pins sokkel.