Carlo Gavazzi - Termostat kjøling NO 0-60°C - KTS11101.0-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 0...60 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 7 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4251823400201
Elnummer
5470066
Leverandørens varenummer
KTS11101.0-00
Typebeskrivelse
5470066
Justerbar innkoblingstemperatur:
0...60 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
7 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
Ja
Maks driftstemperatur:
80 °C
Justerbar utløsertemperatur:
0...60 °C
Middels temperatur:
0...60 °C
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...265 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...265 V
Nominell matespenning ved DC:
24...72 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei


