Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - TIDSRELE FORSINKET INN - EASSM2310M

KopierKopier
Carlo Gavazzi - TIDSRELE FORSINKET INN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 60...600 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 21,6...264 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035165157

Elnummer

4367217

Leverandørens varenummer

EASSM2310M

Typebeskrivelse

4367217

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

60...600 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

21,6...264 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

21,6...264 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

1

Antall utganger, forsinket, vekslende:

0

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

Ja

Nominell strøm:

0,5 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

56 mm

Dybde:

49 mm

Tidsrele/tidsblokk med forsinket innkobling. Tidsområde 0,5-10M. 2-leder 12-240VAC/DC 10-500mA. For DIN-skinne montasje.