Carlo Gavazzi - TIDSRELE FORSINKET INN - DAA51CM24

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,1...360000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20,4...264 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956000009

Elnummer

4367218

Leverandørens varenummer

DAA51CM24

Typebeskrivelse

4367218

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,1...360000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20,4...264 V

Nominell matespenning ved DC:

20,4...27,6 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20,4...264 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

81 mm

Dybde:

67,2 mm

Tidsrele med forsinket innkobling. Valgbart tidsområde 0,1s til 100t. Multispenning 24VDC/24-240VAC. 1 releutgang. Modulærutførelse med byggebredde 1-modul.