Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - TIDSRELE MULTIFUNKSJON - PMC01C724

KopierKopier
Carlo Gavazzi - TIDSRELE MULTIFUNKSJON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,1...360000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956001402

Elnummer

4134901

Leverandørens varenummer

PMC01C724

Typebeskrivelse

4134901

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,1...360000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

19,2...28,8 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

Ja

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

Ja

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

Ja

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

Ja

Fjernbetjening mulig:

Ja

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

8 A

Bredde:

36 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

Multifunksjons tidsrelè med en rekke funksjoner som forsinket innkobling, forsinket utkobling, intervall, pulspunksjoner, taktgiver og blinkfunksoner. Avansert utførelse med mulighet for tilkobling av ekstern giver NPN/PNP/NAMUR. Mulighet for å benytte fjernpotensiometer. Valgbar funksjon og valgbart tidsområde 0,1s til 100t. For 11-pins sokkel.