Carlo Gavazzi - Tilkoblingsmodul for GSM modem. Byggebredde 2 moduler. For DIN-skinne montering, 24VDC. - SH2DSP24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Modell / utførelse - USB
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956078770
Elnummer
4540285
Leverandørens varenummer
SH2DSP24
Typebeskrivelse
4540285
Bussystem EIB/KNX:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Modell / utførelse:
USB
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
0 Bd
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Med LED-visning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
69 mm