Carlo Gavazzi - Timeteller, elektronisk - FSA01A12853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Frontmontering
Modell / utførelse - Digital
Telleområde - 99999 h
Tilbakestillingsfunksjon - Resetknapp/-inngang
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032973929493
Elnummer
8010868
Leverandørens varenummer
FSA01A12853
Typebeskrivelse
8010868
Monteringsmetode:
Frontmontering
Modell / utførelse:
Digital
Telleområde:
99999 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Resetknapp/-inngang
Spenningstype:
AC/DC
Driftsindikering:
nei
Antall tegn:
8
Bredde:
48 mm
Høyde:
24 mm
Innbyggingsdybde:
47,7 mm
Utsparingsdiameter:
45 mm
Montering til maks veggtykkelse:
19,3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


