Carlo Gavazzi - TRÅDLØS KANALGENERATOR FOR SMART DUPLINE - SH2WBU230N

KopierKopier
Carlo Gavazzi - TRÅDLØS KANALGENERATOR FOR SMART DUPLINE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall innganger - 0

  • Antall utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956064438

Elnummer

4540606

Leverandørens varenummer

SH2WBU230N

Typebeskrivelse

4540606

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Andre

Antall innganger:

0

Antall utganger:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

Ja

SH2WBU230N trådløs basestasjon sørger for kommunikasjon med trådløse Smart Dupline enheter, og sender signalene videre til Controller. Enheten har 230VAC forsyning, monteres på DIN-skinne og har byggebredde 2 moduler.