Carlo Gavazzi - Trådløs sender for LoRa - UWPAM1US1L1X

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Maks. Antall tellere - 0

  • Type primærenergi - Andre

  • Interface data sending - Ethernet

  • Interface data mottak - Ethernet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956086959

Elnummer

4540203

Leverandørens varenummer

UWPAM1US1L1X

Typebeskrivelse

4540203

Monteringsmetode:

Andre

Maks. Antall tellere:

0

Type primærenergi:

Andre

Interface data sending:

Ethernet

Interface data mottak:

Ethernet

Nominell spenning:

24 V

Nominell frekvens:

0...0 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP2X

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Trådløs sender for LoRa signaler. Tilkobles Carlo Gavazzi energi-/forbruksmåler eller nettanalysator via RS485 Modbus grensesnitt. Benyttes i kombinasjon med UWPM som trådløst kan motta data fra inntil 50 stk. UWPA. Rekkevidde ved fri sikt inntil 10km. Plug’n play-baseret idriftssettelse. SMA plugg for tilkobling av antenne. Modulærutførelse med byggebredde 2-moduler. Hjelpespenning 115-240VAC/24VDC. Kan og anvendes til å sende data til offentlige LoRa nettverk